曜日別特売

照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ

照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ - 三和電子
仕様●実装:極数:動作機能:LED数:照光タイプ:ネオン●操作部形状:ドーム型●操作部カラー:青●LED色調:操作部表示:無●端子部形状:端子部処理:本体部カラー:黒●定格:14V-3.8Wアズワン品番67-0441-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66445017OBSA-100UMQ-B-1F-194
8,260
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする