曜日別特売

基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール

基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール - SAMTEC

Samtec CES-112-01-G-S は CES シリーズの低プロファイルソケットストリップです。このソケットストリップは、デュアルリーフコンタクトシステムを備えています。また、1 列又は 2 列、最大 100 ピンも用意されています。絶縁物の材質は黒 G.F ですポリエステル コンタクト材

仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:197-0061アズワン品番65-7671-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66445656CES-112-01-G-S
790
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする