ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ

ケミカル水中ポンプ CCP-200Sシリーズ - セムコーポレーション

接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。
薬液の移送に優れた能力を発揮。
★4.8kgの軽量ボディで楽に持ち運びができます。
★サーマルプロテクター内蔵でモーター

仕様●最大吐出量:120L/min(揚程0m時)●最大揚程:7.4m(流量0L/min時)●接液部材質:羽根車・ケーシング・モートルケース/CFRPP(炭素繊維強化ポリプロピレン)、メカニカルシール/セラミック×カーボン、主軸・ビス・ナット類/GFRPPS、パッキン類/FKM●液温:0~40℃(凍結なきこと)●比重:1.2以下●電源:三相200V●周波数:60Hz●定格出力:200W●定格電流:1.0A●極数:2極●絶縁:E種●保護装置:サーマルプロテクター内蔵●電源コード長さ:4m(プラグは付いておりません)●接続:ホース/Φ32mm、配管/G1 1/4●サイズ:162×152×264mm●重量:4.8kg●付属品:ホースタケノコ・ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ5m(PE製)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シールアズワン品番65-9033-48内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66446250CCP-200T-6-C(60Hz)
172,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする