ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。
チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
腐食性流体の配管用
水圧配管用<
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●六角対辺(mm):19●適合チューブ外径D1(mm):10●適合チューブ外径D2(mm):10●流体温度(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):6.5●六角対辺(mm)本体:19●六角対辺(mm)取付けナット:17●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:382-4364アズワン品番67-2256-34内容量1個