曜日別特売

センサアクチュエータケーブル

センサアクチュエータケーブル - フエニックス・コンタクト

ネットワークケーブル、イーサネット( 100 Mbps )、4 ポジション、PUR、ウォーターブルー RAL 5021、シールド付き、プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: D、プラグストレート RJ45、ケーブル長: 1 m

仕様●長さ:1m●シース材質:PUR●外被色:青●定格電流:1 A●耐火性:難燃性、ハロゲンフリー●コード番号:190-2080アズワン品番65-7471-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664466541407360
11,400
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする