曜日別特売

クレビス

クレビス - Festo

Festo マッシュルーム押しボタンは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は 30.5 mm で、IP40 クラスになっています。色は黒で、作動力の 23 N を使用しています。製品重量: 91 g

仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2652アズワン品番65-8033-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66446697SGA-M12
28,300
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする