W.A. Hammond Drierite(TM) ガス乾燥ジャー 07シリーズ

W.A. Hammond Drierite(TM) ガス乾燥ジャー 07シリーズ - Thermo Fisher Scientific

サンプル前処理、機器保護、反応混合物、パージ、真空解放、乾燥空気によるベントなどのアプリケーションに乾燥空気またはガスを供給するために、どこでも使用できます。湿気で飽和した空気とガスを露点まで乾燥させます。Wホースバーブを備えたHammondDrierite(TM)ガス乾燥ユ

仕様●Packaging:Glass Bottle●Quantity:1lb.●Mesh Size:Nonindicating; 6 mesh; 1lb●InChI Key:OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L●IUPAC Name:calcium;sulfate●PubChem CID:24497●Molecular Formula:CaO4S●Synonym:Abosrbent, Desiccant●SMILES:[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ca+2]●Molecular Weight(g/mol):136.134●ChEBI:CHEBI:31346アズワン品番65-4342-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6644710807-577-2A
48,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする