曜日別特売

9mm2 モノリシックチップLED CBT-90シリーズ

9mm2 モノリシックチップLED CBT-90シリーズ - LUMINUS
仕様●色温度/波長:6500K●光束:1590lm●電流値:0.2~18A●電圧値:2.8~4.0Vアズワン品番67-0457-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66448176CBT-90-W65S-C11-NA100
31,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする