曜日別特売

基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入

基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 - 日本モレックス(molex)

Molex 8 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - マイクロフィット 3.0 オス - シェルフ外径( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 300 mm で、金( Au )めっきが採用されています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング

仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7708アズワン品番65-7464-65内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664492082147572082
34,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする