曜日別特売

100mm/850W ディスクグラインダー 脱着式・コード無

100mm/850W ディスクグラインダー 脱着式・コード無 - エスコ100mm/850W ディスクグラインダー 脱着式・コード無 - エスコ100mm/850W ディスクグラインダー 脱着式・コード無 - エスコ

サイズ:287×117×88(H)mm ※長さ(287mm)は脱着コード接続口に取り付けるキャップを取り外した時の値です。
電源コードが脱着できるので、安全性と収納性に優れ、作業工程の効率化につながります。
コンパクトなヘッドで狭所作業に適しています。
極細握りで長

仕様●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12000rpm●最大出力:1100W●電源:AC100V・850W・8.8A●重量:1.5kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●付属品:カニ目スパナ●砥石別売●コード無●着脱式●二重絶縁●スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」●握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り狭いところも入り込める●クラスで最も低いスリムギヤヘッド●鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター●防じん性に優れたラビリンス構造アズワン品番65-9284-56内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66449296EA809BR-22A
オープン
15,800
17,380(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする