曜日別特売

ソレノイドバルブコイル

ソレノイドバルブコイル - Festo

FestoのSPANシリーズ圧力センサは、圧縮空気と非腐食性ガスの監視に適しています。この測定方法は、相対圧力測定用のピエゾ抵抗測定セルをベースにしています。M5空圧接続のメスねじを備え、使用しますPN保護クラスIP40周囲温度:0→50℃

仕様●電源電圧:12Vdc●コード番号:203-8971アズワン品番65-8018-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66449935VACS-C-C1-5
2,900
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする