曜日別特売

コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 100個入

コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

商用Mate-N-Lokハウジングとのみ使用
TE Connectivity商用MATE-N-LOKコネクタピン及びソケットコンタクト
商用MATE-N-LOK 2.54 mmコネクタハウジングに使用するピン及びソケット圧着コンタクトのシリーズです。 これらのピン及びソケットコンタクトは、確実に保持する

仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●最大接触抵抗:4mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:720-2115アズワン品番65-7790-78内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6644997861118-4
2,380
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする