曜日別特売

リニアガイドキャリッジ SSR-XVシリーズ 15mm

リニアガイドキャリッジ SSR-XVシリーズ 15mm - THK

SSR-XV リニアキャリッジ
THK SSR-XV リニアキャリッジケージボールベアリング設計は、ボールベアリング間の摩擦を解消し、使用時のノイズを低減し、長期メンテナンスフリー動作と高速応答を実現します。

仕様●メーカーシリーズ:SSR-XV●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:40.3mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:9.1kN●静定格荷重:9.7kN●コード番号:730-0054アズワン品番65-7849-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66451125SSR15XV1SS(GK)
14,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする