曜日別特売

センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 ESG 32シリーズ

センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 ESG 32シリーズ - Baumer

Baumer M8 メスコネクタケーブルは、オープンエンドワイヤを備えた、シールドなし PUR 製です。ケーブルの長さは 200 mm ですDragchain 対応 ± 180 ° /m のロボットに最適 ヘッド A : IP65、IP66K、IP67 ケーブル:化学薬品、炎、オイルに対する優れた耐性 ハロゲンフリー

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:黒●保護等級:IP65、IP67、IP68●アーマード:なし●コード番号:220-7159アズワン品番65-7460-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66452988ESG 32AH0200G
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする