曜日別特売

基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:3mm 1列 1袋 4000個入

基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:3mm 1列 1袋 4000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

Micro MATE-N-LOK 3 mm コネクタシステムは、電線対電線及び電線対基板接続で 3 mm [.118] ピッチのコンタクトと、ラインあたり最大 5 A の定格電流を実現します。1 列構成と 2 列構成の両方を用意しています。圧着、スナップインピン、及びレセプタクルコンタクトは、最大

仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Micro MATE-N-LOK●長さ:8.13mm●幅:12.95mm●ハウジング材質:ナイロン66/6●コード番号:189-5881アズワン品番65-7775-35内容量1袋(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664538371445022-3
199,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする