D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント

D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント - ハーティング

MIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802
HartingワイヤラップD-Subプラグ / ソケットコネクタ
ワイヤラップポスト、ターンドオスコンタクト(D-Subプラグコネクタ)、及びターンドメスコンタクト(D-Subソケットコネクタ)を備えたD-Subプラグ / ソケットコネクタです。 こ

仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.74mm●結線方法:ワイヤラップ●定格電流:7.5A●ハウジング材質:メタル●定格電圧:1.0 kV●長さ:31.2mm●幅:12.5mm●深さ:18.0mm●シリーズ:0967●動作温度 Max:+150℃●コード番号:160-1569アズワン品番65-7773-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6645403809670094707
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする