Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 8 → 10AWG メス 圧着 金めっき 8 → 10 AWG 173112 1箱 100個入

Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 8 → 10AWG メス 圧着 金めっき 8 → 10 AWG 173112 1箱 100個入 - FCT - A MOLEX COMPANY
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:8 → 10 AWG●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●端子サイズ:8 → 10AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:207-5908アズワン品番65-7612-32内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66454318FMP004S106 / 1731120384
63,500
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする