曜日別特売

ジャンパピン / ショートピン 緑 AMPMODU MOD I 1極 3.96mmピッチ 1袋 500個入

ジャンパピン / ショートピン 緑 AMPMODU MOD I 1極 3.96mmピッチ 1袋 500個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity AMPMODU MOD 1、基板対基板ジャンパ / シャントは、1 ポジションで、オープン TOP シャントスタイルと統合されています。コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します コネクタ取り付けタイプ - 基板実装 ハウジングの

仕様●タイプ:AMPMODU MOD I●極数:1●ピッチ:3.96mm●色:緑●シリーズ:AMPMODU●コード番号:217-5494アズワン品番65-7505-94内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66454930826853-1
270,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする