基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入

基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入 - SAMTEC

Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 70 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )のスループットホールを備えています。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 60 行数 2
列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm

仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TFM-135-01-S-D-RA●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5973アズワン品番65-7685-06内容量1セット(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66457206TFM-135-01-S-D-RA
20,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする