リミットスイッチZCD31

リミットスイッチZCD31 - TELEMECANIQUE SENSORS

OsiSense XCリミットスイッチボディ
Telemecanique OsiSense XCシリーズリミットスイッチボディは、ZCKリミットスイッチヘッドとアクチュエータを組み合わせることで完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。
特長と利点
スナップ式コンタクト(強制開離動

仕様●回路:3極●通常端子構成:2NO/1NC●電流 Max:6A●材質:ZamakR Zinc Alloy●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:31mm●幅:30mm●コード番号:125-8480アズワン品番65-7839-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66460155ZCD31
8,610
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする