電動リニアアクチュエータ

電動リニアアクチュエータ - Festo

FestoEGSLシリーズミニスライドは、近接センサ用の再循環ボールベアリングスピンドル設計構造を備えています。ミニスライドは、Z方向に0.04mm平行に動作します。サイズ:75平行度:0.05mmバックバックラッシュ=50<μm

仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:14kg●コード番号:202-9678アズワン品番65-8005-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66461354EGSL-BS-75-100-10P
539,000
529,800
582,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする