ワンピース ネイビー+バーガンディ LH-6317シリーズ

ワンピース ネイビー+バーガンディ LH-6317シリーズ - ナガイレーベン

キチンとした印象のシンプルなワンピース。
配色のベルトが全体を引き締めるデザインポイントになています。
高機能なニット素材を使用していますので着心地も快適です。

仕様●生地:LH●カラー:ネイビー+バーガンディ●サイズ:L●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚、透け防効果●対象者性別:女性用●素材:ポリエステル/90%、キュプラ/10%(制電糸入り)●着丈:(cm)97●胸囲:(cm)98●肩幅:(cm)37●袖丈:(cm)22●袖の種類:半袖アズワン品番65-3674-49内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66468388LH-6317
11,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする