リレー 240V ac DPNO プラグイン タイプ

リレー 240V ac DPNO プラグイン タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity ノンラッチングリレーTE Connectivity T92 シリーズパネル取り付け汎用ハイパワーリレーは、DPNO コンタクト構成です。 このクイック接続リレーは、230 V ac Coil 電圧と 30 A スイッチング電流で動作します。このシリーズのリレーは、3.5 トン、25.3 FLA、

仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:30A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:3.8 kΩ●長さ:68.58mm●高さ:37.97mm●コード番号:235-5481アズワン品番65-8095-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66469350T92P7A22-240 6-1393211-2
3,970
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする