曜日別特売

基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 3 列 表面実装 1セット 108個入

基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 3 列 表面実装 1セット 108個入 - SAMTEC

Samtec SEM シリーズマイクロソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。動作温度範囲: -55 → +125℃。

仕様●入数:1トレイ(108個入り)●極数:20●行数:3●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEM●コード番号:208-9294アズワン品番65-7702-80内容量1セット(108個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66469630SEM-110-02-03.0-H-D-WT
123,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする