センサアクチュエータケーブル 20 AWG コア数:5 RSTシリーズ

センサアクチュエータケーブル 20 AWG コア数:5 RSTシリーズ - Lumberg Automation

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートメスコネクタと 5 ピン M12 ストレートメスを備えています。ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コ

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:300mm●シース材質:PUR●外被色:燈●コネクタAのコンタクト数:5●導体材質:銅●コード番号:197-2575アズワン品番65-7447-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6647070712029 RST 5-RKT 5-259/0,3 M
6,830
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする