曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1箱 50個入

基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1箱 50個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で

仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9017アズワン品番65-7751-86内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66471626638207222006
14,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする