ジーベック
長袖シャツ ネイビーブルー 2293-16シリーズ
フルハーネスをしてても使える両胸縦型ポケット付きです。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
ネイビーブルー
サイズ
S
番号
コード:123-1903
胸囲(cm)
103
混率(%)
綿97/ポリウレタン3(伸縮素材)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
72
アズワン品番
65-8433-19
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66472640
2293-16-S
¥6,076
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください