クランプ金具 69極 1mm 1セット 5個入

クランプ金具 69極 1mm 1セット 5個入 - AMPHENOL
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:69●コード番号:234-2600アズワン品番65-7492-77内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6647393610162583-411169LF
2,390
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする