D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント

D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント - NORCOMP

Norcomp CDF シリーズは、はんだカップコンタクトを備えた 17W2 位置、オス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω

仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1125アズワン品番65-7515-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66477104CDFV17W2113L211
3,370
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする