曜日別特売

コネクタハウジング 2極 ピッチ:5.08mm 1列

コネクタハウジング 2極 ピッチ:5.08mm 1列 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

D-3000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-0988 680-0988 を参照してください。 D-3200シリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 706-8047 706-8047 を参照してください。
TE Connectivity DYNAMIC D-3200S / D-3200M 5.08 mm高電圧タブ及びレセプタクル

仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 3000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:23.03mm●幅:12.7mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:720-1623アズワン品番65-7775-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664780141-179552-2
170
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする