曜日別特売

ガイド付シリンダ ボールベアリング DGST DGSTシリーズ G 1/8

ガイド付シリンダ ボールベアリング DGST DGSTシリーズ G 1/8 - Festo

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは200mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て

仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ベアリングタイプ:ボールベアリング●ストローク:200mm●最高使用圧力:8バール●クッションタイプ:クッショニングリング●モデル番号(P):8085158●寸法:345x104x60mm●重さ:5.1kg●動作温度Max:+60℃●長さ:345mm●サイズタイプ:標準●コード番号:202-2141アズワン品番65-8028-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66478958DGST-25-200-PA
343,000
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする