ポリウレタンチューブ専用の継手です。
タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。
小型で軽量ですので配管スペースを取りません。
ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
ポリウレタンチューブ接続用
一般空気圧配
仕様●適合チューブ外径D(mm):4●接続口径:M5●六角対辺(mm):10●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合チューブ内径(mm):2.5●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5853アズワン品番67-2261-83内容量1個