ケーブルリード NEBCシリーズ

ケーブルリード NEBCシリーズ - Festo

Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-10-N-M12G8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、

仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:10m●コード番号:203-9830アズワン品番65-7951-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66479597NEBC-M12W8-E-10-N-M12G8
30,700
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする