曜日別特売

端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入

端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入 - SAMTEC

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です

仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3510アズワン品番65-7612-21内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66480139TMMH-150-01-F-D-RA
7,730
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする