曜日別特売

ヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 200個入

ヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 200個入 - SAMTEC

Samtec IPL1 シリーズディスクリートワイヤヘッダは、1 列あたり 10 ピン、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 キー付き極性化 テープ及びリールのパッケージン

仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●コード番号:227-1422アズワン品番65-7606-98内容量1セット(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66480769IPL1-110-02-S-D-K-TR
179,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする