曜日別特売

コネクタ端子 圧着端子 メス 圧着 1セット 10000個入

コネクタ端子 圧着端子 メス 圧着 1セット 10000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity ( TE )の経済的な相互接続シリーズ( EIS )コネクタは、電気機器内の高密度配線接続に適した、コンパクトで経済的なソリューションです。Eis コネクタは、標準及び低プロファイル電線対基板及び電線対電線の構成が可能で、2.5 mm 及び 5.0 mm センターラ

仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:標準プロファイルハウジング●適合電線サイズmm2 Min:0.12mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:リン青銅●シリーズ番号:170262●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5785アズワン品番65-7778-06内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66480936170262-4
285,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする