センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKTシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKTシリーズ - Lumberg Automation

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:15m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2767アズワン品番65-7448-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6648106738789 RKTS 5-183/15 M
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする