曜日別特売

FPC/FFC コネクタ 25極 0.5mm 1セット 1700個入

FPC/FFC コネクタ 25極 0.5mm 1セット 1700個入 - SAMTEC

Samtec ZF5S シリーズ 0.5 mm フラットフレキシブルケーブルソケットは、1 列あたり 25 ポジションで 1 リードスタイルの製品です。つや消しスズテールを備えています。溶接タブ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(1700個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●オス/メス:オス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF5S●シリーズ番号:ZF5S-25-01-T-WT-K-TR●コード番号:227-2036アズワン品番65-7615-09内容量1セット(1700個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66481618ZF5S-25-01-T-WT-K-TR
600,000
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする