曜日別特売

基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 675個入

基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 675個入 - SAMTEC

Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイライトコンタクトソケットは、1 列あたり 5 ポジションです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンドプレー

仕様●入数:1リール(675個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-105-T2-S-D-A-K-TR●コード番号:227-1673アズワン品番65-7618-02内容量1セット(675個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66481636SFM-105-T2-S-D-A-K-TR
206,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする