曜日別特売

中継用端子台 0.5 → 4mm2 黒 1袋 10個入

中継用端子台 0.5 → 4mm2 黒 1袋 10個入 - ワゴジャパン

Wago パネル取り付けバリア端子台
Wago 862シリーズ端子台はシャーシ取り付け、無地のマーキングとサイドエントリ配線です。 この端子台は、M3ねじとナット、又は上部からセルフタッピングねじで取り付けられます。 この端子台は、単線ケーブル( 0.5 → 4 mm )とより線

仕様●定格電流:32A●適合電線サイズ:0.75 mm → 2●実装タイプ:シャーシマウント●ヒューズ:なし●定格電圧:500 V●色:黒●コード番号:122-8744アズワン品番65-7580-39内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66483824862-504
7,470
7,398
8,138(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする