曜日別特売

ニクロム線(ニッケルクロム1種)(±2%) NCHW1シリーズ

ニクロム線(ニッケルクロム1種)(±2%) NCHW1シリーズ - サンコー電商ニクロム線(ニッケルクロム1種)(±2%) NCHW1シリーズ - サンコー電商

ニッケルクロム電熱線1種
耐熱性や耐酸化性が優れたニッケルクロム電熱線です。
強じんで高温強度が大きく、非磁性です。
加工性は、高温加熱後も脆弱化することがなく、冷間加工性も良好です。
用途は、電気炉や電熱器などの高温発熱体、高抵抗の抵抗材などに適

仕様●線径:0.8mm●長さ:5m●最高使用温度:1100℃●導体抵抗:2.15Ω/m(許容差±6%)アズワン品番67-0371-87内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66484260NCHW1-0.8MM-L5
1,640
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする