曜日別特売

圧着ピン端子 Mini-Universal MATE-N-LOKシリーズ 錫めっき 14AWG 2mm2 20AWG 0.5mm2 1袋 100個入

圧着ピン端子 Mini-Universal MATE-N-LOKシリーズ 錫めっき 14AWG 2mm2 20AWG 0.5mm2 1袋 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具
さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具

仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:680-5220アズワン品番65-7786-34内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66484804350654-1
1,470
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする