曜日別特売

D-subコネクタ 62極 オス スルーホール

D-subコネクタ 62極 オス スルーホール - AMPHENOL

高密度プラグストレート基板、背面インサート

仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:3.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:69.4mm●幅:13.0mm●深さ:12.55mm●シリーズ:L717HD●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:691-9067アズワン品番65-7711-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66485800L717HDCH62POL2RM5
1,570
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする