曜日別特売

結束バンド 521mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入

結束バンド 521mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

MBTステンレススチールケーブルタイ
MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケ

仕様●長さ:521mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT20S●引張強度:670N●最大バンドル直径:152mm●コード番号:255-2626アズワン品番65-7466-47内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66486168111-93209 MBT20S-SS316-ML
49,900
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする