曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 - AMPHENOL

Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品には、取り付け用の 28 → 30 AWG のワイヤサイズ及びジャックスクリューを使用する 30 のコンタクトが

仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9599アズワン品番65-7700-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66486299MHDAS2M030GE01
27,100
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする