ファンシールーペ 3.5倍 50mm LF-50シリーズ

ファンシールーペ 3.5倍 50mm LF-50シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)ファンシールーペ 3.5倍 50mm LF-50シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)ファンシールーペ 3.5倍 50mm LF-50シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)

ガラスレンズ製サイズは2種類

仕様●レンズサイズ:直径50mm●倍率:3.5倍●重さ:36g●商品サイズ:縦122×横61×高10(mm)●袋サイズ:縦170×横75(mm)●材質:ガラス・プラスチック●レンズ:ガラスレンズ●色:黒・赤・青・黄・緑アズワン品番65-8286-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66489720LF-50
550
488
537(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする