基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 72個入

基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 72個入 - SAMTEC

Samtec CLT シリーズは、8 つのコンタクトポイントを備えた 2 mm Tiger クロー頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 4.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1チューブ(72個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:196-6563アズワン品番65-7691-17内容量1セット(72個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66490535CLT-104-02-L-D-A
26,800
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする