D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 25 極 DB 1箱 100個入

D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 25 極 DB 1箱 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル
MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめ

仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:DB●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8406アズワン品番65-7646-57内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664910685745173-2
139,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする