曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 68個入

基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 68個入 - SAMTEC

Samtec TFM シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1チューブ(68個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2662アズワン品番65-7678-28内容量1セット(68個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66495390TFM-104-01-L-D-RA
30,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする