タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 モーメンタリ 6.5 x 6 x 3.1mm 1袋 10個入
パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチ
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:表面実装●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:3.1mm●ボタン色:白●アクチュエータタイプ:押し板●寸法:6.5 x 6 x 3.1mm●コンタクト定格電流:20 mA●高さ:3.1mm●動作温度 Max:+85℃●コード番号:756-1883アズワン品番65-7818-95内容量1袋(10個)